• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Einhand-Exzenterschleifer Serie Elite Druckluft, 75 mm, ohne Absaugung, 2,5 mm Schleifhub, 28496

Artikel-Nr.: 7000060288
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anschlussgewinde NPT
Serie Elite
Herstellerbezeichnung 3M™ Einhand-Druckluft-Exzenterschleifer Serie Elite; 3M™ Elite Exzenterschleifer
Verpackung lose
Energieversorgung Druckluftbetrieben
Durchmesser Schleifteller 75 mm
Schwingkreishub 2,5 mm
Typ Absaugung Extern
Besonderheit Antivibrationssystem; Geräuschreduzierend; ergonomischer Handgriff; stufenlose Hubzahlsteuerung
Produktart Exzenterschleifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000060288
EAN / GTIN 04046719630318
Herstellernummer 7000060288
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der 3M™ Elite Exzenterschleifer ohne Absaugung ist ergonomisch gestaltet und verfügt über einen starken Motor sowie über eine verlängerte gekrümmt Handgelenkablage. Er lässt sich komfortabel kontrollieren und die vertiefte Hebelplattform verhindert Quetsch- und Druckstellen auf der Handfläche des Anwenders. Unsere Schleifmaschine ermöglicht ein optimales Schleifen und eine optimale Vorbereitung bei zahlreichen Oberflächen wie Holz, Metall, das zum Lackieren vorbereitet wird, Glasfaser und Verbundmaterialien sowie vielen anderen Oberflächen. Diese industriellen Schleifmaschinen lassen die Schleifscheibe und den Schleifteller in zwei sich überlagernden ovalen Bewegungsmustern rotieren. Dadurch folgt kein Schleifkorn zweimal demselben Weg, sodass Sie ein Finish ohne Wirbelkratzer erhalten, selbst bei einem Schleifen gegen die Ausrichtung des Korns. Die Verbundstoffabdeckung unseres leichten Werkzeugs absorbiert Vibrationen und der interne Schalldämpfer dämmt Geräusche ab. An der Seite befindet sich eine praktische Wählscheibe, über die mit dem Daumen komfortabel die Geschwindigkeit eingestellt werden kann. Die pneumatische Energie ermöglicht viele durchgehende Arbeitsstunden und übertrifft bei Weitem die von herkömmlichen elektrischen Schleifmaschinen (Hochdruckschlauch und Luftverdichter separat erhältlich). Der 3M™ Hookit™ Schleifteller (im Lieferumfang enthalten) wiederum absorbiert Stöße und Vibrationen und gewährleistet so einen störungsfreien Betrieb. Unser Teller sorgt für eine hervorragende Klebkraft der Scheibe und ermöglicht dennoch ein schnelles und problemloses Auswechseln. Bei unserer Schleifmaschine handelt es sich um ein Modell ohne Absaugung, das für Anwendungen vorgesehen ist, die keine Staubabsaugung erfordern.

Vorteil:

  • Leistungsstarker, vibrationsarmer Motor und aufeinander abgestimmte Maschinenkomponenten sorgen für ein ermüdungsfreies und komfortables Arbeiten
  • Leichte und zugleich robuste Bauweise
  • Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung
  • Breiter Luftkanal für maximale Staubabsaugung
  • Bestens geeignet auch für die Bearbeitung unregelmäßiger Flächen sowohl bei Nass- als auch bei Trockenschleifarbeiten
  • Lieferumfang: Exzenterschleifer, Schleifteller (multihole), Zubehör zum Tellerwechsel, Öl, Anschlussnippel für die Druckluftzufuhr, Bedienungsanleitung, 3M Servicepaket

Empfehlung:

  • Die Exzenterschleifer sind bestens geeignet für die Bearbeitung kleiner, schwer zugänglicher oder profilierter Flächen sowohl bei Nass- als auch bei Trockenschleifarbeiten.

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb