{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Bumpon | |
| Herstellerbezeichnung | 3M™ Bumpon™ SJ5832 Elastikpuffer Rollenware | |
| Farbe | weiß | |
| Liner vorhanden | nein | |
| Chemische Basis | Polyurethan | |
| Breite | 114 mm | |
| Stärke | 0,8 mm | |
| geeignet für Einsatzbereich | Abdichtung; Montage | |
| Länge | 66 m | |
| Eigenschaften Dichtung | vibrationsbeständig | |
| Klebebandart | Einseitig | |
| Produktart | Dichtungsband | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 7000049343 | |
| EAN / GTIN | 00051115528330 | |
| Herstellernummer | 7000049343 | |
| L-Nummer | L01310 257 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |