Werkzeugkoffer „BIG Twin Move“, Typ: 1

Artikel-Nr.: 692615 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Werkstoff: ABS
  • Art der Werkzeugaufbewahrung: Einsteckfächer
  • Koffer Belastbarkeit: 30

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung BIG Twin Move
Werkstoff ABS
Art der Werkzeugaufbewahrung Einsteckfächer
Koffer Belastbarkeit 30 kg
Innenmaß Länge 490 mm
Innenmaß Breite 370 mm
Innenmaß Höhe 210 mm
Gewicht 8,6 kg
fahrbar ja
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 692615 1
EAN / GTIN 4003773071549
Herstellernummer 00 21 41 LE
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Ausführung:

Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material in schwarz mit umlaufendem Aluminiumrahmen und Metallscharnieren. Der Koffer kommt mit einem stabilen und ergonomischen Tragegriff. Zur individuellen Kennzeichnung werden 2 Aufkleber für das Beschriftungsfeld mitgeliefert. Die Werkzeugtafeln bestehen aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten.
Mit einem im Boden eingelassenen Teleskopgriff sowie zwei außen liegenden, leicht laufenden Skater-Rollen zum komfortablen Transport.
Frei stehend in allen Öffnungslagen durch beidseitig angebrachte, rastende Deckelhalter mit Scharniermechanik, Winkel frei einstellbar. Ein- oder beidseitig zu öffnen. Boden und Deckel lassen sich unabhängig voneinander öffnen und haben jeweils 2 Metall-Kippschlösser zur Fixierung. Der Boden kann zusätzlich durch 1 dreistelliges Zahlenschloss gesichert werden.
Innenausstattung:
Insgesamt 95 Steckmöglichkeiten:
Deckel:
1 Werkzeugtafel mit 12 Einsteckfächern und 1 Flachfach an Vorderseite und 10 Elastiklaschen an der Rückseite.
1 Werkzeugtafel mit 7 Elastiklaschen und 1 Klemmfach im Deckel.
Mittelteil mit 37 Elastiklaschen.
Boden:
1 Bodenschale (per Druckknopf fixierbar) mit 3 Längsteilern (3× lang).
1 Werkzeugtafel mit 12 Einsteckfächern und 1 Flachfach als Abdeckung der Bodenschale.
Mittelteil mit 15 Elastiklaschen und 13 Einsteckfächern.