Steckschlüssel-Einsatz für Zündkerzen 3/8 Zoll, Schlüsselweite: 16mm

Artikel-Nr.: 637310 16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Material
Spezialstahl / Sonderlegierung
Abtrieb
für Außenzwölfkant
Länge gesamt L
60 mm
Norm
DIN 3120
Herstellungsverfahren
geschmiedet
Größe Antrieb, Innenvierkant
3/8 Zoll
Schlüsselweite, für Außenzwölfkant
16 mm
Durchmesser außen, für Außenzwölfkant
21,7 mm
Produktart
Steckschlüssel-Einsatz
Oberfläche
gehärtet; rundfinish; über Nickel verchromt
Antrieb
Innenvierkant

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 637310 16
EAN / GTIN 4018754003204
Herstellernummer 02120036
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Innenvierkant nach DIN 3120.
Optimaler Faserverlauf durch spezielles Schmiedeverfahren. Eng tolerierte Schlüsselweiten mit Schrauben und Muttern schonendem AS-Drive Profil. Spannungs- und verzugsfrei im Ölbad gehärtet, dadurch exakte Passgenauigkeit. Rundfinish-Oberfläche.
12-kant-Steckschlüsseleinsätze.

Werkstoff:

HPQ®-Hochleistungsstahl, abplatzsicher über Nickel verchromt.