Reduzierstück, Typ: 3

Artikel-Nr.: 649505 3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
343 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Antrieb Innenvierkant
Abtrieb Außenvierkant
Länge gesamt L 28 mm
Material Chrom-Alloy-Stahl
Oberfläche über Nickel verchromt
Herstellungsverfahren geschmiedet
Größe Antrieb, Innenvierkant 3/8 Zoll
Durchmesser außen, Außenvierkant 17,2 mm
Produktart Adapter
Norm DIN 3123
Set/ Satz nein
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 649505 3
EAN / GTIN 4018754012640
Herstellernummer 12030001
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Ausführung:

Geschmiedet, Außenvierkante mit gefederter Kugel bzw. Stift, Innenvierkante mit Bohrung bzw. Einschnapprille.
Reduzierstück
Außen- / Innenvierkante nach DIN 3120.

Norm:

DIN 3123-A

Werkstoff:

Chrom-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt.