Quergriff, 1/2 Zoll, ganze Länge: 300mm

Artikel-Nr.: 641300 300
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
302 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Material Chrom Molybdän
Länge L 300 mm
Oberfläche verchromt
Farbe silber
Farbton, silber Silbergrau
Produktart Griff
Gewicht 0,436 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 641300 300
EAN / GTIN 4018754013104
Herstellernummer 13070000
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Ausführung:

Materialauswahl und spezielle Schmiedeverfahren garantieren optimale Funktion und lange Lebensdauer.
Quergriff mit verschiebbarem Gleitkopf.

Norm:

DIN 3122-A 12,5
Außenvierkant nach DIN 3120-A 12,5 mit federnder Kugel.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt.

Passend für:

Handbetätigte Einsätze.