Quergriff, 1/4 Zoll, ganze Länge: 116mm

Artikel-Nr.: 633000 116
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
222 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Farbe silber
Herstellerbezeichnung Quergriff
Profilmaß 6,3 mm
Herstellungsverfahren geschmiedet
Art Griff Quergriff
Größe Abtrieb, Außenvierkant 1/4 Zoll
Produktart Quergriff
Material Chrom-Alloy-Stahl
Oberfläche über Nickel verchromt
Norm DIN 3120; DIN 3122
Länge gesamt L 116 mm
Set/ Satz nein
Antrieb Griff
Abtrieb Außenvierkant
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 633000 116
EAN / GTIN 4018754012329
Herstellernummer 11070000
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Ausführung:

Mit verschiebbarem Gleitkopf.
Materialauswahl und spezielle Schmiedeverfahren garantieren optimale Funktion und lange Lebensdauer.

Norm:

DIN 3122-A 6,3
Außenvierkante nach DIN 3120-A 6,3 mit federnder Kugel, Innenvierkante nach DIN 3120.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt.

Passend für:

Handbetätigte Einsätze.