Rollgabelschlüssel mit Griffhülle, ganze Länge: 100mm

Artikel-Nr.: 813962 100
Rabatt
15,84 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 03.01.2027
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 164 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

mit Ratschenfunktion
nein
Schlüsselweite max.
13 mm
Länge gesamt L
100 mm
Oberfläche
gehärtet; verchromt
Wendebacken
nein
mit Skalierung
ja
Eigenschaften Griff
rutschhemmend
Farbe
rot; schwarz; silber
Produktart
Rollgabelschlüssel
Antrieb
Griff
Abtrieb
für Außen-Sechskant

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 813962 100
EAN / GTIN 4069515057929
Herstellernummer 813962 100
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Schlanke Form mit Doppel-T- Profilschaft. Maulstellung 22°. Gesenkgeschmiedet und gehärtet. Mit Skalierung am Maul.
Mit rutschhemmender Griffhülle.
Rollgabelschlüssel verchromt.