Spannungsprüfer Sonderqualität, Schneidenbreite: 2,5mm

Artikel-Nr.: 665022 2,5
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 787 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schneidenbreite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: VDE 0680/6

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schneidenbreite 2,5 mm
Norm VDE 0680/6
Klingenlänge 60 mm
ganze Länge 135 mm
Prüfbereich 220 V - 250 V
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher
Ansteckclip ja
Produktart Spannungsprüfer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 665022 2,5
EAN / GTIN 7610733298938
Herstellernummer 175.0-60 N

Beschreibung

Ausführung:

Kunststoffheft mit isolierter Schraubendreherklinge und Ansteckclip.
Hochwertige Klinge, Gr. 3,5 ohne Ansteckclip. Prüfbereich 220 − 250 V.

Hinweis:

Diese Spannungsprüfer entsprechen den Sicherheitsbestimmungen nach VDE 0680/6. Glimmlämpchen können daher nicht ausgetauscht werden.