6 mm-Wechselklinge Pozidriv, Kreuzschlitzgröße: 0

Artikel-Nr.: 659923 0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
83 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kreuzschlitzgröße Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Kreuzschlitzgröße 0
ganze Länge 160 mm
Nutzlänge 80 mm
Abtriebsprofil Pozidriv-Schraubendreher
Produktart Schraubendreher-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 659923 0
EAN / GTIN 7610733220830
Herstellernummer 215.PZ 0

Beschreibung

Ausführung:

Klinge aus Chrom-Vanadium-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz.

Passend für:

Drehmomentschraubendreher Nr. 659906 (bis Kat. 53) / 659908 (bis Kat. 53) / 659911 Gr. 80; 250; 500 (bis Kat. 48) / 659912 Gr. 200; 500 / 659918 / 659956 Gr. 200; 500 (bis Kat. 55) / 659957 Gr. 200; 500 (bis Kat. 55) / 659958 Gr. 200; 500 und Montage-Schraubendreher-Sortimente Nr. 625441 / 667532 (bis Kat. 53) / 667551 / 667601 / 667615.

Hinweis:

Weitere Wechselklingen unter der Nr. 659921659924.