Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Schraubendreher-Sortiment, mit Umklappgriff, 9-teilig für Phillips und 6-kant, Anzahl Teile: 9

Artikel-Nr.: 667645 9

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Teile Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 667645 9
EAN / GTIN 7610733205653
Herstellernummer PB 227

Beschreibung

Ausführung:

Heft aus transparentem, schlagfestem Kunststoff. Klinge aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt.

Vorteil:

Stark reduzierter „cam-out-Effekt“ durch äußerst passgenaue Spitzen, z. B. planparallele Schneiden bzw. maßgenaue, gefräste Kreuzschlitzspitzen. Der Umklappgriff erlaubt 2 Funktionen:
  • Schnelldrehen (in gerader Stellung).
  • Kraftanzug (in 90° abgewinkelter Stellung).

Inhalt:

Umklappgriff: 1 St.
Klingen für Phillips Nr. 659870: Gr. 1; 2; 3
Sechskant-Klingen Nr. 659878: Gr. 3; 4; 5; 6; 8

Hinweis:

Ersatz-Wechselklingen finden Sie unter Nr. 659870 − 659884.