• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Runflat Reifen-Montagehebel ∙ L x B: 535 mm x 30 mm

Artikel-Nr.: 650RF/2
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Montiereisen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 650RF/2
Kopieren
EAN / GTIN 4000896206896
Kopieren
Herstellernummer 650RF/2
Kopieren
L-Nummer L60140 4367
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Sicheres und beschädigungsfreies Montieren, speziell von Runflat- und Niederquerschnittsreifen
  • Optimierte Bauform (verstärkte, abgerundete, stumpfe Kanten) zur Vermeidung von Beschädigungen an der Reifenkarkasse
  • Kunststoff-Schutzhülse verhindert Verkratzen der Felge und schützt gegen Abrutschen
  • Satz besteht aus Runflat Reifen-Montagehebel 650RF sowie Kunststoff-Schutzhülse 650RF-01
  • Die verstärkte Reifenwand an „Runflat“-Reifen und Niederquerschnitts-Reifen ist deutlich unflexibler als die Karkasse herkömmlicher Reifen. Der Einsatz von nicht optimierten Montagehebeln führt zu Reifen-Beschädigungen
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 535 mm x 30 mm

Passende Produkte