Pârghie pentru anvelope cu pană de rulare

Cod articol.: 650RF/2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 650RF/2
EAN / GTIN 4000896206896
Număr producător 650RF/2
L-Număr L60140 4367
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Montare sigură și fără deteriorări, special pentru anvelope Runflat și anvelope cu profil redus
  • Formă constructivă optimizată (margini rigidizate, rotunjite, neascuțite) pentru evitarea deteriorărilor la carcasa anvelopelor
  • Manșonul de protecție din material plastic împiedică zgârierea jantei și protejează împotriva alunecării
  • Setul constă din levier de montare anvelope Runflat 650RF, precum și manșon de protecție din material plastic 650RF-01
  • Peretele de anvelopă rigidizat al anvelopelor „Runflat“ și al anvelopelor cu profil redus este substanțial mai neflexibil decât carcasa anvelopelor uzuale. Utilizarea unor leviere de montare care nu sunt optimizate duce la deteriorări ale anvelopelor
  • Made in Germany
  • Dimensiuni / lungime: 535 mm x 30 mm