Páka pro huštění pneumatik

Artiklové číslo: 650RF/2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 650RF/2
EAN / GTIN 4000896206896
Číslo výrobce 650RF/2
L-číslo L60140 4367
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Bezpečná montáž bez poškození, speciálně pneumatik Runflat a pneumatik s nízkým profilem
  • Optimalizované provedení (zesílené, zaoblené, tupé hrany) pro zabránění poškození na kostře pneumatiky
  • Plastové ochranné pouzdro zabraňuje poškrábání ráfků a chrání proti sesmeknutí
  • Sada se skládá z montážní páky na pneumatiky Runflat 650RF a plastového ochranného pouzdra 650RF-01
  • Zesílená stěna na pneumatikách „Runflat“ a pneumatikách s nízkým profilem je výrazně nepružnější než kostra běžných pneumatik. Použití neoptimálních montážních pák vede k poškozením pneumatiky
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 535 mm x 30 mm