Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll-Vierkant 29-teilig, Typ: 6

Artikel-Nr.: 630368 6
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 313 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 29 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 1/4
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel: 4-13
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel: 3-6

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 29
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel 4-13 mm
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel 3-6 mm
Verpackung ABS-Kunststoffbox
Länge 257 mm
Breite 149 mm
Höhe 47 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel; 6-kant-Schraubendreher; Schraubendreher für Phillips; Schlitz-Schraubendreher
Produktart Steckschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 630368 6
EAN / GTIN 4062406230203
Herstellernummer 630368 6
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.

Verwendung:

Für Außen-Sechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M2 − M8
und für Innen-Sechskantschrauben mit Gewinde M4 − M8.
Für Phillipsschrauben mit Gewinde M2 − M6 und für Schlitzschrauben mit Gewinde M2,5 − M5.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze 6-kant: 12 St. Nr. 631020 Gr. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Schraubendrehereinsätze 6-kant: 4 St. Nr. 631720 Gr. 3; 4; 5; 6
Bits, C 6,3, für Phillips: 3 St. ähnlich Nr. 675200 Gr. 1; 2; 3
Bits, C 6,3, für Schlitz: 3 St. ähnlich Nr. 675250 Gr. 4; 5,5; 8
Bits-Klingenhalter: 1 St. Nr. 676800 Gr. 4/4
Quergriff: 1 St. ähnlich Nr. 633029
Steckgriff: 1 St. Nr. 632840 Gr. 150
Verlängerungen: 1 St. 75 mm
1 St. Nr. 632420 Gr. 150
Kardangelenk: 1 St. Nr. 633520 Gr. 1/4
Knarre: 1 St. Nr. 632090 Gr. 1/4
Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox