{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbe | schwarz; silber | |
| Ausführung | gerade | |
| Herstellungsverfahren | geschmiedet | |
| Eigenschaften Griff | ergonomisch; rutschhemmend | |
| Art Griff | Standardgriff | |
| Größe Abtrieb, Bit-Aufnahme | 1/4 Zoll | |
| Produktart | Steckschlüssel | |
| Material | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Oberfläche | verchromt | |
| Norm | DIN 3122 | |
| Länge gesamt L | 150 mm | |
| Set/ Satz | nein | |
| Antrieb | Griff | |
| Abtrieb | Bit-Aufnahme | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 632840 150 | |
| EAN / GTIN | 4062406231163 | |
| Herstellernummer | 632840 150 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |