Verbindungsstück, Typ: 4/4

Artikel-Nr.: 676800 4/4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 066 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Bit-Aufnahme: D 6,3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
Bit-Aufnahme D 6,3
ganze Länge 25 mm
Sechskant-Abtrieb C 6,3 (1/4 Zoll)
Produktart Bithalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 676800 4/4
EAN / GTIN 4045197250506
Herstellernummer 676800 4/4
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Verwendung:

Zur Verbindung von Bits mit Betätigungswerkzeugen oder Schraubern, die einen 1/4, 3/8 oder 1/2 Zoll Antriebsvierkant haben.
Mit Haltefeder; für handbetätigte Werkzeuge.