HOLEX Handknarre umschaltbar,, mit 1/4 Zoll Vierkant, 36 Zähne, mit Auswerfer, Länge 125 mm

Artikel-Nr.: 632090 1/4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 433 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 1/4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
Norm DIN 3122; DIN 3120
ganze Länge 125 mm
Zähnezahl 36
Arbeitswinkel 10 Grad
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Produktart Ratsche
USP1 umschaltbar,
USP2 36 Zähne, mit Auswerfer, Länge 125 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 632090 1/4
EAN / GTIN 4062406230739
Herstellernummer 632090 1/4
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit Umschalthebel für Rechts- und Linksgang.
Materialauswahl und spezielle Schmiedeverfahren garantieren optimale Funktion und lange Lebensdauer.

Norm:

DIN 3122-D 6,3
Außenvierkante nach DIN 3120-A 6,3 mit federnder Kugel, Innenvierkante nach DIN 3120.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Passend für:

Handbetätigte Einsätze.