6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll kurz, Sechskant: 2,5mm

Artikel-Nr.: 631720 2,5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
84 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher-Einsatz
Abtrieb für Innen-Sechskant
Länge gesamt L 36 mm
Durchmesser außen D 13 mm
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Länge Klinge l1 15,5 mm
Herstellungsverfahren geschmiedet
Größe Antrieb, Innenvierkant 1/4 Zoll
Schlüsselweite, für Innen-Sechskant 2,5 mm
Länge Profil l2 3,75 mm
Oberfläche verchromt
Norm DIN 7422
Antrieb Innenvierkant
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 631720 2,5
EAN / GTIN 4045197162243
Herstellernummer 631720 2,5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe.
Dorn aus zähhartem Material mit hoher Härte, blank.
Innenvierkant mit Bohrung nach DIN 3120-D 6,3.

Norm:

DIN 7422

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Hinweis:

HOLEX 6-kant Schraubendreher-Einsätze auch in Zollgrößen erhältlich (Nr. 631722).