• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ausstiegstritt Alu-blank Spaltmaß 200mm

Artikel-Nr.: 62968
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Farbton, silber Silbergrau
Serie -
Herstellerbezeichnung Ausstiegstritt
Verpackung lose
Farbe silber
Produktart Tritte
Tritt Ausführung Sprosse
Oberfläche Trittfläche Riffelung
Material Aluminium

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 62968
EAN / GTIN 4031405629684
Herstellernummer 062968
L-Nummer L90110 68
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zur Verbreiterung der obersten Sprosse sowie der Reduzierung der Spaltbreite am Ausstieg
  • Abmessungen: 520 x 100 – 300 mm
  • Bestehend aus geriffelten Sprossen, inkl. 2 Klemmverbinder für Leiterholme
  • Inklusive zwei Klemmverbinder für Leiterholm

Merkmal:

  • Material: Aluminium
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Spaltmaß: 200 mm