• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Schleifscheibe doppelseitig (ZA) Aufnahme M14, ⌀ 125 mm, Körnung: 40

Artikel-Nr.: 566347 40
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    5,95 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    4,96 € / 1 Stück
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schleifmittelkurzzeichen: ZA
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • Gewinde: M14
  • empfohlener Anstellwinkel: 3-5
  • optimiert für Werkstoff: INOX; Stahl

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Zirkonkorund (ZA)
Schleifmittelkurzzeichen ZA
Körnung 40
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Formbeschreibung gerade
Scheiben-⌀ 125 mm
Gewinde M14
empfohlener Anstellwinkel 3-5 Grad
optimiert für Werkstoff INOX; Stahl
maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
Produktart Schleifscheibe doppelseitig

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 566347 40
EAN / GTIN 4045197890566
Herstellernummer 566347 40
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Holz
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Innovative Schleifscheibe mit doppelseitiger Schleifkornbelegung Zirkonkorund (ZA) und extrem dünner, stabiler Bauform (3,5 mm). Mehr Kontrolle bei präzisen Arbeiten dank Sichtlöchern. Mit M14 Gewinde zur Direktaufnahme auf Winkelschleifer, Verwendung mit Adapter Nr. 566348.

Verwendung:

Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten, präzises Anfasen mit geringem Anstellwinkel, beidseitiges Schleifen an beengten Stellen in einem Arbeitsschritt, Eintauchen in Nuten.