Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Schleifscheibe doppelseitig (ZA) Aufnahme M14, ⌀ 125 mm, Körnung: 60

Artikel-Nr.: 566347 60

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewinde M14
Inhalt 1 St.
Beschreibung Form gerade
Durchmesser 125 mm
Breite Scheibe T 3,5 mm
Antriebsmaschine Winkelschleifer
Aufnahme Gewindeaufnahme
Feinheitsgrad mittel
Umfangsgeschwindigkeit max. 80 m/s
empfohlener Anstellwinkel min. 3 Grad
empfohlener Anstellwinkel max. 5 Grad
Inhalt Einheit Stück
Produktart Schleifscheibe
Schleifmittel Zirkonkorund (ZA)
Korngröße (Mesh) 60 Mesh
Schleiffläche doppelseitig
geeignet für Material Edelstahl (rostfrei); Stahl
Werkstoffgruppe Metall
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil max. 0,1 %

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 566347 60
EAN / GTIN 4045197890306
Herstellernummer 566347 60
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Holz
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Innovative Schleifscheibe mit doppelseitiger Schleifkornbelegung Zirkonkorund (ZA) und extrem dünner, stabiler Bauform (3,5 mm). Mehr Kontrolle bei präzisen Arbeiten dank Sichtlöchern. Mit M14 Gewinde zur Direktaufnahme auf Winkelschleifer, Verwendung mit Adapter Nr. 566348.

Verwendung:

Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten, präzises Anfasen mit geringem Anstellwinkel, beidseitiges Schleifen an beengten Stellen in einem Arbeitsschritt, Eintauchen in Nuten.