{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Aufnahmeform | glatter Schaft | |
| Durchmesser Schaft DS | 3 mm | |
| Serie | Master Uni | |
| Herstellerbezeichnung | Kleinfrässtift GARANT Master Uni – mittel, HM, Typ: F0613 | |
| Schneidstoff | HM | |
| Zerspanungsgruppe | H (harte Werkstoffe); K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); P (Stahl); S (schwer zerspanbare Werkstoffe) | |
| Schneidendurchmesser Dc | 6 mm | |
| Schneidenlänge Lc | 13 mm | |
| Kopflänge L3 | 13 mm | |
| Frässtiftform | Rundbogen-Frässtift | |
| Formkennzeichen, herstellerspezifisch | F | |
| Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Länge gesamt L | 43 mm | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Produktart | Frässtift | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 546906 F0613 | |
| EAN / GTIN | 4069515032186 | |
| Herstellernummer | 546906 F0613 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |