{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Master Uni | |
| Herstellerbezeichnung | Kleinfrässtift GARANT Master Uni | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Durchmesser Schaft DS | 3 mm | |
| Schneidstoff | HM | |
| Beschichtung | unbeschichtet | |
| Schneidendurchmesser Dc | 3 mm | |
| Kopflänge L3 | 11 mm | |
| Frässtiftform | Spitzkegel- Frässtift | |
| Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Länge gesamt L | 40 mm | |
| Werkzeugausführung | Voll-Hartmetall | |
| Produktart | Frässtift |
| Artikelnummer | 546906 M0311 | |
| EAN / GTIN | 4069515035972 | |
| Herstellernummer | 546906 M0311 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |