{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Steckertyp Eingang | F | |
| passend für Länder | Belgien; Deutschland; Frankreich; Niederlande; Polen; Russland; Tschechien; Österreich | |
| Serie | STEMI 355 | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Energieversorgung | Netzbetrieben | |
| Durchmesser Sichtfeld max. | 32 mm | |
| Arbeitsabstand min. | 110 mm | |
| Arbeitsabstand max. | 110 mm | |
| Optiksystem | Greenough | |
| Stativ | Säulenstativ | |
| Objektiv (x-fach) min. | 7,2 | |
| Objektiv (x-fach) max. | 40 | |
| Zoom | 5:1 | |
| Anzahl LEDs | 48 | |
| Eigenschaften | Beleuchtung regelbar; LED-Beleuchtungssystem | |
| Okular | 10×/23B | |
| Produktart | Stereomikroskop |
| Artikelnummer | 491835 355RING | |
| Herstellernummer | 491835 355RING | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Carl ZEISS IQS Deutschland GmbH, Carl-Zeiss-Straße 22, 73447 Oberkochen, Deutschland, www.zeiss.de |