• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stereomikroskop mit Auflichtbasis, ohne Beleuchtung, Typ: M50

Artikel-Nr.: 491753 M50
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie M
Optiksystem Common Main Objective
Vergrößerung (x-fach) 6,3 - 40
Zoom 5:1
Sichtfeld-⌀ 5,75 mm - 36,5 mm
Okular 10×/23B
Arbeitsabstand 89,6 mm
Basis Länge 301 mm
Basis Breite 278 mm
Tiefenschärfe 13,7 mm
Produktart Stereomikroskop

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 491753 M50
EAN / GTIN 7630003572254
Hersteller/verantwortliche Person Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH, Ernst-Leitz-Straße 17-37, 35578 WETZLAR, Deutschland, www.leica-microsystems.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Modulare Produktpalette und somit optimale Anpassung des Mikroskops an die Anwendung.
  • Common Main Objective Optiksystem (CMO): Die Schärfe bleibt beim Vergrößerungswechsel konstant.
  • Ergonomisches Design.
  • Ausführung mit ESD-Schwenkarmstativ vermeidet Schäden durch statische Entladungen.
Fünfstufiger Vergrößerungswechsler: 6,3×; 10×; 16×; 25×; 40×.

Lieferumfang:

Optikträger, binokularer Schrägtubus 45°, 2× Brillenträgerokular, Objektiv Achromat 1.0×, Stativ, Staubschutzhülle (antistatisch).
Auflichtbasis inkl. Tischeinsatz schwarz/weiß.

Sonderzubehör:

LED-Beleuchtung Nr. 491755 und Durchlichtbeleuchtung Nr. 491777 Gr. BLI.

Hinweis:

Lieferumfang beachten, da Produktbilder leicht abweichen können.