• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Durchlichtbeleuchtung, Typ: BLI

Artikel-Nr.: 491777 BLI
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Leuchtmittel LED-Modul
Leuchtmittel austauschbar Nein
Farbtemperatur 6.000 K
Leistungsaufnahme 10 W
Gesamtlänge 220 mm
Gesamtbreite 170 mm
Ringlicht-⌀ 77 mm
Produktart Beleuchtungseinheit für Messmittel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 491777 BLI
EAN / GTIN 7630003583311
Hersteller/verantwortliche Person Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH, Ernst-Leitz-Straße 17-37, 35578 WETZLAR, Deutschland, www.leica-microsystems.com

Beschreibung

Ausführung:

Durchlichtbeleuchtung zur nachträglichen Ausstattung von Mikroskopen.
  • Große Arbeitsfläche von 170 mm × 220 mm.
  • 77 mm beleuchteter Objektfeld-⌀.
  • Benutzerfreundliches intuitives Touch-Bedienfeld.
  • Einfacher, mobiler Einsatz auf bestehenden Basisplatten.
  • Nutzung ohne Basisplatten als unabhängige Durchlichtbeleuchtung möglich.

Lieferumfang:

Inklusive Netzteil und Netzkabel.