• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LED-Lupenleuchte ESD-Ausführung, Linsen-⌀: 160mm

Artikel-Nr.: 491525 160
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Linsen-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Linsen-⌀ 153 mm
Vergrößerung (x-fach) 1,9
Kopf-⌀ 250 mm
Länge Gelenkarm A 500 mm
Länge Gelenkarm B 484 mm
Ausladung 1356 mm
Farbtemperatur ca. 4000 K
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Lupenleuchte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 491525 160
EAN / GTIN 4013330014568
Herstellernummer 113585000-00766273
Hersteller/verantwortliche Person Herbert Waldmann GmbH & Co. KG, Peter-Henlein-Straße 5, 78056 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.waldmann.com

Beschreibung

Ausführung:

Innovativ designte Lupenleuchte für höchste Ansprüche. Großes Sichtfenster mit ⌀ 153 mm für verzerrungsfreies Sehen. Einzigartig bewegliches und ausbalanciertes Leuchtengestänge (Aluminium) mit enormem Aktionsradius. Geschlossene Bauart zum Schutz des Benutzers und der integrierten Technik.
  • Absolut kratzfeste Glaslinse
  • 3D-Kopfgelenk für individuelle Einstellung und Fixierung.
  • Beleuchtung: 48 Hochleistungs-LEDs, Leistungsaufnahme nur 16 W, max. Lichtstärke 7503 lx, stufenlos dimmbar. Lichtcharakteristik durch Dreistufenschalter beeinflussbar. LEDs bis zu 50.000 h Lebensdauer.
  • Die Segmentschaltung (Visualizer) ermöglicht strukturbetonende Beleuchtungseffekte. Sehr gute Farberkennung und gutes Kontrastsehen.
  • Durch besondere Beschichtung für ESD-Arbeitsplätze geeignet.

Lieferumfang:

Inklusive Steckernetzteil 100 - 240 V, 50/60 Hz, Linsenabdeckung, Anschraubflansch, Sockel.

Sonderzubehör:

Tischklemme 491670 Gr. ESD

Hinweis:

Die Lichtquelle ist austauschbar durch den Hersteller.