Digitale Messuhr HCT Ablesung 0,001 mm, Messbereich: 12,5mm

Artikel-Nr.: 434342 12,5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 20,40 € /Stk.
  • 25,40 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: Werksnorm
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Schnittstelle: Bluetooth®-Schnittstelle
  • IP-Schutzart: IP 54
  • Funkanwendung: HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HCT
Norm Werksnorm
Messbereich 0 mm - 12,5 mm
Ablesung umschaltbar 0,001 mm
Ablesung umschaltbar 0,00005 Zoll
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Messabweichung E MPE (Messbereich) 0,003 mm
Schnittstelle Bluetooth®-Schnittstelle
IP-Schutzart IP 54
Messkraft 0,65 – 0,90 N
Einspannschaft-⌀ h6 8 mm
Preset-Funktion ja
Messtechnik digital
Material Gehäuse Aluminium
Gehäuse-⌀ 59,5 mm
Dicke des Gehäuses 32,9 mm
Öse an Messuhrrückwand nein
Funkanwendung HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Batterietyp Knopfzelle
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 CR2032
Produktart Messuhr

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 434342 12,5
EAN / GTIN 4062406720193
Herstellernummer 434342 12,5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Digitale Messuhr mit robustem Aluminiumgehäuse und sehr großer Anzeige mit integrierten dreifarbigen Toleranz-Leuchtdioden. Mit zusätzlicher Analog-Anzeige und Tasten zum schnellen Einstellen der Toleranzgrenzen. Min/Max/Delta, Toleranz, Umrechnungsfaktor, Auto-Off. Maßvoreinstellung (Preset) eines beliebigen Wertes. Zählrichtungsumkehr. Sparmodus und automatisches Wiedereinschalten, absolutes System.
Ausführung mit Bluetooth 5.0.Kompatibel mit der optionalen HCT (Hoffmann Group Connectes Tools) Mobile App (kostenlos verfügbar für Android und iOS) und der HCT Windows App (verfügbar für Windows). Auch nutzbar über Human Interface Device (HID).

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr 081560 Gr. CR2032.

Sonderzubehör:

Anlifthebel Nr. 434212, Ersatz- und Sondertaster Nr. 434900; 434910, Battery Pack Nr. 404310.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HCT" Alle ansehen