Batteriepack für Messuhren, Typ: PACK

Artikel-Nr.: 404310 PACK
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: CR2477

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung CR2477
Akkukapazität 1 Ah
Akkuspannung 3 V
Produktart Akku

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 404310 PACK
EAN / GTIN 7640125690620
Hersteller/verantwortliche Person Studenroth Präzisionstechnik GmbH., Konrad-Zuse-Ring 22, 61137 SCHÖNECK-KILIANSTÄDTEN, Deutschland, www.studenroth.com

Beschreibung

Ausführung:

Battery Pack als externe Stromversorgung für GARANT und Sylvac Messuhren. Kompatibel mit Power-RS-Verbindung. Inklusive Befestigungsplatte.

Passend für:

Messuhren Nr. 434330; 434334; 434336; 434340; 434342; 404300; 404301 und 404302 bzw. kompatibel mit Messuhren⌀ 60 mm.