• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitaler XT‑Innenmessschrauben‑Satz HCT, Messbereich: 50-100mm

Artikel-Nr.: 428653 50-100
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • 151,50 € /Stk.
  • 224,00 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Batterien 1 St.
Batterieart Lithium (Li)
Internationale Baugröße Knopfzelle (CR2032)
wiederaufladbar nein
Serie XT
Herstellerbezeichnung Digitaler XT-Innenmessschrauben-Satz HCT, Messbereich: 50-100mm
Verpackung Koffer
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzeige digital
Kalibrierbar ja
Inhalt Satz / Sortiment
Produktart Innenmessgerät
Messwert min. 50 mm
Messwert max. 100 mm
Schnittstelle Bluetooth®-Schnittstelle; HCT Hoffmann Connected Tools; RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
Anzahl Messköpfe 3 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 428653 50-100
EAN / GTIN 5051102209742
Herstellernummer SXTD6M-BT

Beschreibung

Ausführung:

3-Punkt-Innenmessschrauben für Grundlochmessung ab Gr. 12,5−16. Fixe Messbacken aus HM, ab Gr. 12,5 mit HM-Einsätzen. Ablesung über große, kontrastreiche Digitalanzeige. Messspindel ganz gehärtet und geschliffen. Sicheres, fehlerfreies Messen ohne Nonius. Kompatibel mit der optionalen HCT (Hoffmann Group Connected Tools) Mobile App (kostenlos verfügbar für Android und iOS) und der HCT Windows App (verfügbar für Windows). Auch nutzbar über Human Interface Device (HID).

Funktion:

  • Umschaltung mm / Zoll.
  • Einstellung von 4 Preset‑Werten.
  • Ein‑ / Aus‑Haltewert‑Taste.
IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 CR2032.
Digitale XT‑Innenmessschrauben Nr. 428603 und Kontrollringe mit UKAS‑Prüfprotokoll.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498948, USB‑Dongle Nr. 498952, Einstellringe Nr. 484030, Verlängerungen Nr. 428510.

Ersatzteil:

Ersatzmessköpfe Nr. 428605, Messbacken Nr. 428745, Rückholfeder Nr. 428746.

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit