{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl enthaltener Batterien | 1 St. | |
| Batterieart | Lithium (Li) | |
| Internationale Baugröße | Knopfzelle (CR2032) | |
| wiederaufladbar | nein | |
| Serie | XT | |
| Herstellerbezeichnung | Digitaler XT-Innenmessschrauben-Satz HCT, Messbereich: 20-50mm | |
| Verpackung | Koffer | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| Anzeige | digital | |
| Kalibrierbar | ja | |
| Inhalt | Satz / Sortiment | |
| Produktart | Innenmessgerät | |
| Messwert min. | 20 mm | |
| Messwert max. | 50 mm | |
| Schnittstelle | Bluetooth®-Schnittstelle; HCT Hoffmann Connected Tools; RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle | |
| Anzahl Messköpfe | 3 St. |
| Artikelnummer | 428653 20-50 | |
| EAN / GTIN | 5051102209711 | |
| Herstellernummer | SXTD5M-BT |