Spannhaken geschliffen M16, Typ: 8

Artikel-Nr.: 370074 8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 8
H1 75 mm
Höhe H2 36 mm
Länge 1 50 mm
Fmax. 38 kN
maximales Drehmoment 147 Nm
⌀ Dh7 32 mm
Produktart Spannhaken

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 370074 8
EAN / GTIN 2050001962034
Herstellernummer K0014.316150
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Verwendung:

Zum platzsparenden Spannen von Werkstücken.
Für höhere Spannkräfte und mehr Stabilität.