{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Backenbreite A | 65 mm | |
| maximaler Spannbereich b | 130 mm | |
| Backenhöhe C | 37 mm | |
| Gesamtlänge a | 230 mm | |
| Gesamtbreite B | 65 mm | |
| Gewicht | 4,3 kg | |
| Produktart | Kontrollschraubstock |
| Artikelnummer | 363650 65 | |
| EAN / GTIN | 4045197313614 | |
| Herstellernummer | B 60 15 0 0007 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Spreitzer GmbH & Co. KG, Stuttgarter Straße 58, 78628 Rottweil, Deutschland, www.spreitzer.de |