• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Hochdruckschraubstock ohne Drehplatte, Backenbreite: 113mm

Artikel-Nr.: 362075 113
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite 113 mm
Spannbereich b I 0 mm - 56 mm
Spannbereich b II 52 mm - 113 mm
Spannbereich b III 109 mm - 170 mm
Spannkraft 30 kN
Gewicht 24 kg
Grundkörperhöhe c 97 mm
H 55 mm
Backenhöhe C 31,6 mm
L4 413 mm - 583 mm
Auflagehöhe G ±0,02 65,5 mm
Farbcode für passendes Zubehör HD-Spanner
Produktart Maschinenschraubstock

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 362075 113
EAN / GTIN 2050001760845
Herstellernummer 362075 113
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Grundkörper und beweglicher Oberschlitten aus Sphäroguss GGG 60, gehärtete und geschliffene Führungsbahnen.
  • Mechanisch-hydraulisch arbeitender Kraftverstärker mit exakt vorwählbarer Spannkraft.
  • Wartungsfreie und komplett gekapselte Hochdruckspindel.
  • Seriell mit gehärteten und geschliffenen glatten Spannbacken.
  • Unterteil mit Längs- und Quernuten ermöglicht exaktes und schnelles Ausrichten des Spanners in Längs- und Querrichtung.

Ausführung - Bild:

Auswechselbare Backen.
Schnellverstellung des Spannbereichs.
Voreinstellung des Spanndruckes.

Verwendung:

Zum vibrationsfreien, sicheren Spannen bei hohen Schnitt- und Vorschubkräften. Schnelles Spannen mit Handkurbel.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Paar gerillte Spannbacken (Rückseite glatt), Handkurbel.

Sonderzubehör:

Austauschbacken Nr. 362076; 362077; 362079, Drehplatte Nr. 362073.