• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

NC-Hochdruckspanner, Typ: 125

Artikel-Nr.: 360565 125
Rabatt
1.727,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 18.01.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie NC
Typ 125ST
Spannkraft bis maximal 40 kN
maximale Spannweite 230 mm
Gewicht 30 kg
Gesamtlänge L 441 mm
Grundkörperlänge a 398,5 mm
Grundkörperbreite B 126 mm
Spannbereich b 0 mm - 182 mm
Grundkörperhöhe c −0,02 95 mm
Gesamthöhe F 134,5 mm
Spannbereich d 48 mm - 230 mm
g 21 mm
Längsnut l H8 20 mm
Quernut n H7 20 mm
r 128 mm
t 62,5 mm
Farbcode für passendes Zubehör HOLEX NC
Anzahl Gewinde für Werkstückanschlag 2
Schlüsselweite SW 14 mm
Produktart Maschinenschraubstock

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 360565 125
EAN / GTIN 4062406401474
Herstellernummer 360565 125
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Geringe Baumaße– Optimales Verhältnis von Spannbereich zur Gesamtlänge.
Stufenlose Einstellung – 100 % Spannkraft bei 360°.
Besonders steifer Grundkörper aus GJS-60, Ober- und Unterseite geschliffen.
Paarungsgenauigkeit 0,02 mm.
  • Beidseitiges Gewinde (M8), zur Befestigung eines Werkstückanschlags.
  • Verschleißarmer Kraftverstärker
  • Präzise Ausrichtnuten.
  • Seitliche Austrittsöffnung zur Abfuhr von Späne und Kühlmittel.
  • Wartungsarme Hochdruckspindel – Konstante Druckleistung durch verschleißfestem, mechanischem Kraftverstärker.

Merkmal:

  • Vollständig gekapselte, wartungsarme und nitrierte Spindel.
  • Erhöhte Funktionssicherheit.
  • Optimierter Späneschutz.
  • Minimierter Reinigungsaufwand.

Verwendung:

Horizontal einsetzbar. Vielseitig einsetzbares Spannmittel für Bearbeitungszentren.

Lieferumfang:

Inklusive 2× Stufenbacken und 1× Handkurbel.

Sonderzubehör:

Spannpratzen Nr. 360579.
Ausricht- und Fixiersatz Nr. 360530.
Gängige Backenfabrikate z.B. Nr. 361400361660, Nr. 361295361298.
Werkstückanschlag und Kurbel Nr. 360555 und 360800.
Backen-Schnellwechsel-System Nr. 361293 125 und 361294 125.

Hinweis:

Ausrichtmaße nicht kompatibel zu anderen Fabrikaten.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Nur bei ordnungsgemäßer Montage und voll funktionsfähigen Sicherheits- und Schutzvorrichtungen der Maschine verwenden.
  • Nur in geschlossenen Räumen verwenden.
  • Für den industriellen Gebrauch.
  • Nur auf ebenen und sauberem Untergrund verwenden.
  • Zum Spannen von Werkstücken verwenden.
  • Für Spannen von Werkstücken im roh- oder teilbearbeiteten Zustand.
  • Schraubstock nur mit eigenen Spindelschlüssel verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Nicht in Bereichen mit hohem Staubanteil, brennbaren Gasen, Dämpfen oder Lösungsmitteln verwenden.
  • Keine Montage von Komponenten, die nicht den Spezifikationen entsprechen.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Nur originale Ersatz- und Verschleißteile verwenden.
  • Nicht außerhalb der Betriebsparameter betreiben.
  • Kein Spannen mit angetriebenen Werkzeugen mit undefiniertem Moment.
  • Nicht ohne angemessene Aufsicht betreiben.