{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Duo Plus | |
| Typ | 125 | |
| Spannkraft bis maximal | 40 kN | |
| Drehmoment | 40 Nm | |
| Gewicht | 40 kg | |
| Gesamtlänge L | 633 mm | |
| Grundkörperlänge a | 530 mm | |
| Grundkörperbreite B | 126 mm | |
| Grundkörperhöhe c | 100 mm | |
| F | 443 mm | |
| g | 24 mm | |
| Längsnut | 20 mm | |
| m | 255,2 mm | |
| Quernut | 20 mm | |
| Spindelausragbereich o | 0 mm - 15 mm | |
| s | 43,2 mm | |
| Farbcode für passendes Zubehör | Duo Plus | |
| Produktart | Maschinenschraubstock |
| Artikelnummer | 360605 125 | |
| EAN / GTIN | 4250364402262 | |
| Herstellernummer | 6921438000055 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |