Zentrischspanner, Backenbreite A: 80mm

Artikel-Nr.: 360130 80
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite A (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannkraft bis maximal 17 kN
Drehmoment 40 Nm
Gewicht 2,5 kg
Hub 22 mm
Backenbreite A 80 mm
Länge 110 mm
Breite 80 mm
Spannbereich b 7 mm - 87 mm
Höhe 50,2 mm
passend zu Farbcode ZC 80
Produktart Maschinenschraubstock

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 360130 80
EAN / GTIN 4045197642387
Herstellernummer 360130 80
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Zentrischspanner für den flexiblen Einsatz.
  • Absolute Funktionssicherheit durch Kapselung.
  • Hohe Wiederholgenauigkeit 0,02 mm.
  • Variable Zentrumseinstellung ±0,02 mm.
  • Funktionsflächen gehärtet.
  • Stabiler aus Werkzeugstahl, Oberflächenschutz mittels Kurzzeitnitrierung.
Geeignet zum zentrischen Spannen von Rohteilen und Bearbeiten von Werkstücken auf Mehrfachspannschienen 80. Kann jeweils um 90° gedreht aufgesetzt werden.
Spannbereich: 7 – 87mm (mit Backenadapterpaar , Nr. 360151 80, Spannbereich bis 167mm erweiterbar).

Vorteil:

  • Flexibles Leichtgewicht.

Multifunktioneller Einsatz.

Verwendung:

Ideal für 5-Seitenbearbeitung, perfekt bei Rohteilspannung.

Passend für:

Mehrfachspannschiene Nr. 360080 und 360110.

Lieferumfang:

Inklusive Steckschlüsseleinsatz Nr. 642700 Gr. E12.

Sonderzubehör:

Spannbackenvarianten Nr. 360135360151.

Hinweis:

Zur Aufnahme von Backen mit alten Revisionsständen (keine V-Nut auf der Unterseite) muss die V-Nut nachträglich eingearbeitet werden.
Bitte kontaktieren Sie uns über Ihren Ansprechpartner.