• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Mehrfachspannschiene 120, Schienenlänge: 300mm

Artikel-Nr.: 360110 300
Rabatt
1.130,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 02.01.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schienenlänge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schienenlänge 300 mm
Länge L 300 mm
Breite B 120 mm
Höhe H 60 mm
Produktart Spannschiene

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 360110 300
EAN / GTIN 4045197555403
Herstellernummer 360110 300
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Alle Funktionsflächen präzisionsgeschliffen, Paarungsgenauigkeit 0,03 mm.
  • Basisschiene und Backen sind randschichtgehärtet.
  • Kompakte modulare Bauform, hohe Spannkraft bis 40 kN, maximales Anzugsmoment 50 Nm.
  • Befestigungsbohrbild für GARANT ZeroClamp Nullpunkt-Spannsystem (Stichmaß 200 mm) serienmäßig, bzw. über Aufspann-/Rasterplatten oder Spannpratzen möglich.
  • Lineal auf der Basisschienenoberfläche ermöglicht schnell wiederholbares Positionieren der Spannaufsätze in der Verzahnung der Spannschiene.
  • Variable Stichmaße über Kreuzverbinder möglich.
  • Konventionelles und Gripp-Spannen möglich.
  • Spannbereich individuell verlängerbar.
  • Einfaches Spannen über Drehmomentschlüssel.

Verwendung:

  • 5-Seitenbearbeitung auf Mehrachs-Bearbeitungszentren.
  • Als wirtschaftliche Lösung im Einsatz mit dem Nullpunkt-Spannsystem GARANT ZeroClamp, auf Palettier- bzw. Automatisierungssystemen oder direkt am Maschinentisch bzw. Spanntürmen.

Sonderzubehör:

Spannbackenvarianten, Magnetleiste, Werkstückanschlag siehe Nr.360112 bis 360129. Drehmomentschlüssel Nr.656050 Gr.60, Spannbolzen Nr.360025 Gr.18M16, Spannpratze Nr. 360127.