• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Schleifband CERABOND X 75x2000 CA36 PE Y Stahl/Inox

Artikel-Nr.: 34571573
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung CERABOND X Bänder; PREMIUM CERABOND X Bänder
Schleifmittel Breite 75 mm
Schleifmittel Länge 2 000 mm
Antriebsmaschine Bandmaschinen
Feinheitsgrad grob
Schleifmittelunterlage Gewebe
Produktart Schleifband
geeignet für Material Edelstahl (rostfrei); Stahl
Werkstoffgruppe Metall
Eigenschaften kühlende Beschichtung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34571573
EAN / GTIN 9003173138342
Herstellernummer 34571573
L-Nummer L50140 2682
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die neuen PREMIUM CERABOND X Bänder mit selbstschärfendem, keramischem Korn bieten maximale Abtragsleistung in kürzester Zeit auf Stahl und Edelstahl.
  • Durch den Selbstschärfungseffekt erhalten Sie ein konstant gutes Oberflächenergebnis über die gesamte Lebensdauer des Werkzeugs.
  • Gleichzeitig verringert die Beschaffenheit des Schleifbandes die Arbeitsbelastung für den Anwender, da weniger Druck erforderlich ist.
  • Eine zusätzliche Kühlschicht reduziert die Wärmeentwicklung beim Schleifen und sorgt für einen kühlen Schliff.
  • Mit CERABOND X sind Sie bestens für jegliche Herausforderungen gerüstet.

Merkmal:

  • Form: Gewebe Band
  • Werkstoffeignung: Stahl, Edelstahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : CA-P94 PE Y JTS CA36
  • Abmessung (W x C): 75 x 2000 mm
  • Stärke: 75 mm
  • Bohrung: 2000 mm
  • Korngröße: 36
  • Werkzeug für: Stand-Bandschleifer

Vorteil:

  • Größtmöglicher Materialabtrag dank Verwendung von keramischem Korn
  • Selbstschärfendes Korn für konstant gutes Oberflächenergebnis bei gleichzeitig geringer Arbeitsbelastung des Anwenders
  • Kühlschicht für sehr kühlen Schliff

Verwendung:

  • Korngröße 24/36/40 für höchste Abtragsleistung
  • Korngröße 60/80/120 für perfektes Oberflächenfinish

Werkstoff:

  • Stahl/Edelstahl

Passend für:

  • Stand-Bandschleifer

Empfehlung:

  • Korngröße 24/36/40 für höchste Abtragsleistung
  • Korngröße 60/80/120 für perfektes Oberflächenfinish

Hinweis:

  • Zur Bearbeitung von normalem und hartem Stahl und Edelstahl mit Bandschleifern