Bohrstangenhalter geschlitzt, PSC 63, Spann-⌀ D1: 32mm

Artikel-Nr.: 318890 32
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Aufnahmeform glatter Schaft
Aufnahmegröße, metrisch 32 mm
Aufnahmegröße, dimensionslos 63
Durchmesser Schaft DS 32 mm
Kühlschmierstoff ja
Schnittstelle maschinenseitig PSC 63
Spanndurchmesser min. D1 32 mm
Spanndurchmesser max. D1 32 mm
Auskraglänge A 105 mm
Durchmesser außen werkzeugseitig D 65 mm
Werkzeug-Einspannlänge max. L3 85 mm
Schwingungsdämpfung ja
Produktart Bohrstangenaufnahme
Außendurchmesser gesamt D 65 mm
L1 85 mm
Länge gesamt L 143 mm
Norm ISO 26623-2
Form PSC 63
Innenkühlung möglich ja
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 318890 32
EAN / GTIN 4069515004961
Herstellernummer 318890 32
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

GARANT - Mehr Stabilität und schwingungsdämpfende Wirkung durch Umschlingung der Bohrstange.

Verwendung:

Zum Einsatz auf Dreh- / Fräszentren.
Zur Aufnahme von Bohrstangen.

Hinweis:

PSC-Spannbolzen auf Anfrage.