• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CM D1.00-A-W1.00 Schaftfräser mit Kugelkopf (HELIBALL).

Artikel-Nr.: 3100845
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3100845
EAN / GTIN 7291075265934
Herstellernummer 3100845
L-Nummer L23980 1558

Beschreibung

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1″ ,Número de plaquitas (CICT) 2 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.72″ ,Longitud total (OAL) 6.7″ ,Tipo de mango Weldon ,Tipo de mango Weldon

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Radio de punta (RE): 1/2″
  • Diámetro de corte (DC): 1″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.72″
  • Front Type: A
  • Longitud de la cabeza (LH): 2-3/4″
  • Longitud total (OAL): 6.7″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 90 Degrees
  • Tipo de mango: Weldon

Passende Produkte

Services & Produktberater