• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FSHIUR 40C-10A-8 10° / 15° abgewinkelte Bohrstangen für Plandreh- und Innenformdrehbearbeitungen von Aluminium

Artikel-Nr.: 2801749
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 2801749
EAN / GTIN 7291075302622
Herstellernummer 2801749
L-Nummer L23920 370

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Gesamtlänge (OAL) 320 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 2.4 mm
  • Funktionsbreite (WF) 24.3 mm
  • Kopflänge (LH) 68 mm
  • Dmin Abstechen 160 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 320 mm