• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

FSHIUR 40C-10A-8 10° / 15° úhlové vyvrtávací tyče pro čelní a vnitřní tvarové soustružení hliníku

Artiklové číslo: 2801749
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 2801749
EAN / GTIN 7291075302622
Číslo výrobce 2801749
L-číslo L23920 370

Popis

Popis:

Odřezávání / soustružení Držák nástroje, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 40 mm, celková délka (OAL) 320 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 2.4 mm
  • Funkcní šírka (WF) 24.3 mm
  • Délka hlavy (LH) 68 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 160 mm
  • Celková délka (OAL) 320 mm