• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FSHIUR 40C-15A-6 10° / 15° abgewinkelte Bohrstangen für Plandreh- und Innenformdrehbearbeitungen von Aluminium

Artikel-Nr.: 2801745
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 2801745
EAN / GTIN 7291075302608
Herstellernummer 2801745
L-Nummer L23920 1459

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Gesamtlänge (OAL) 320 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 2.2 mm
  • Funktionsbreite (WF) 21 mm
  • Kopflänge (LH) 68 mm
  • Dmin Abstechen 160 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 320 mm