FSHIUR 40C-10A-8 Bare de alezat înclinate la 10° / 15° pentru strunjirea și strunjirea formei interioare a aluminiului

Cod articol.: 2801749
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 2801749
EAN / GTIN 7291075302622
Număr producător 2801749
L-Număr L23920 370

Descriere

Opis:

  • Uchwyt narzędziowy do rowkowania/toczenia, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 40 mm, długość całkowita (OAL): 320 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 40 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 2,4 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 24,3 mm
  • Długość głowicy (LH) 68 mm
  • Dmin Odcinanie 160 mm
  • Długość całkowita (OAL) 320 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript