• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

HiPer Drill Schneideinsatz n7, HU7810, ⌀ D: 35-Xmm

Artikel-Nr.: 231630 35-X
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 3 Stück
    291,45 € / 1 Stück
  • ab 5 Stück
    242,88 € / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 3 Stück
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoff ja
Schneidendurchmesser max. 35,99 mm
Intervall Konfigurierbarkeit 0,01 mm
Serie HiPer Drill
Schneidendurchmesser min. 35 mm
Konfigurierbar ja
Anzahl Schneiden 2
Spitzenwinkel 135 Grad
für Grundelement Größe 35 mm
Schneidstoff HM
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HU730
Beschichtung unbeschichtet
Sorte HU7810
Schneidrichtung rechtsschneidend
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Produktart Schneideinsatz zum Bohren
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 231630 35-X
EAN / GTIN 4062406635855
Herstellernummer 231630 35-X
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
250
Alu (kurzspanend)
N
200
Alu > 10% Si
N
150
CuZn
N
180
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Prismatisch geschliffener Schneideinsatz für genaue Positionierung und stabilen Sitz.
Rundlaufgenauigkeit im montierten Zustand ≤ 20 µm. Für Bohrungen bis Genauigkeit IT9.

Hinweis:

Schnittdaten gelten für Grundelement 5×D.
Pilotbohrungen ausschließlich mit Schneideinsatz des gleichen Typs setzen.
Lieferzeit: 10 Arbeitswochen
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Kundenspezifische Sonderanfertigung: Stornierung maximal 3 Werktage nach Erhalt der Auftragsbestätigung möglich. Rücknahme ausgeschlossen.