{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidstoff | HM | |
| Beschichtung | unbeschichtet | |
| Schneidendurchmesser min. D | 23 mm | |
| für Grundelement Größe | 23 mm | |
| Spitzenwinkel | 135 Grad | |
| Sorte | HU7810 | |
| Anzahl Schneiden | 2 | |
| nass max. | geeignet | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | HiPer-Drill | |
| Konfigurierbar | nein | |
| Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze | 4,76 mm | |
| Schneidplattendicke | 8,3 mm | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | HU7810 | |
| Schneidplattendicke T | 8,3 mm | |
| Gewicht | 2 682 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Hartmetall | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle (BVB) | |
| Produktart | Schneideinsatz zum Bohren | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 231630 23 | |
| EAN / GTIN | 4045197710451 | |
| Herstellernummer | 231630 23 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |