• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

HiPer Drill Schneideinsatz n7, HU7810, ⌀ D: 13-Xmm

Artikel-Nr.: 231630 13-X
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 3 Stück
    144,87 € / 1 Stück
  • ab 5 Stück
    120,73 € / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 3 Stück
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Schneidstoff HM
Beschichtung unbeschichtet
Schneidendurchmesser min. D 13 mm
Schneidendurchmesser max. 13,49 mm
für Grundelement Größe 13 mm
Spitzenwinkel 135 Grad
Sorte HU7810
Anzahl Schneiden 2
Intervall Konfigurierbarkeit 0,01 mm
Kühlschmierstoff ja
Serie HiPer Drill
Konfigurierbar ja
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HU730
Schneidrichtung rechtsschneidend
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Produktart Schneideinsatz zum Bohren
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 231630 13-X
EAN / GTIN 4062406635619
Herstellernummer 231630 13-X
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
250
Alu (kurzspanend)
N
200
Alu > 10% Si
N
150
CuZn
N
180
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Prismatisch geschliffener Schneideinsatz für genaue Positionierung und stabilen Sitz.
Rundlaufgenauigkeit im montierten Zustand ≤ 20 µm. Für Bohrungen bis Genauigkeit IT9.

Hinweis:

Schnittdaten gelten für Grundelement 5×D.
Pilotbohrungen ausschließlich mit Schneideinsatz des gleichen Typs setzen.
Lieferzeit: 10 Arbeitswochen
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Kundenspezifische Sonderanfertigung: Stornierung maximal 3 Werktage nach Erhalt der Auftragsbestätigung möglich. Rücknahme ausgeschlossen.