{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidstoff | HM | |
| Beschichtung | unbeschichtet | |
| Schneidendurchmesser min. D | 9,9 mm | |
| Schneidendurchmesser max. | 9,9 mm | |
| für Grundelement Größe | 9,5 mm | |
| Spitzenwinkel | 135 Grad | |
| Sorte | HU7810 | |
| Anzahl Schneiden | 2 | |
| Herstellerbezeichnung | HiPer-Drill Schneideinsatz | |
| Innenkühlung | nein | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Intervall Konfigurierbarkeit | 0 mm | |
| Serie | HiPer Drill | |
| Konfigurierbar | nein | |
| Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze | 2,05 mm | |
| Schneidplattendicke | 3,42 mm | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | HU730 | |
| Auskraglänge A | 8,8 mm | |
| Länge gesamt L | 8,8 mm | |
| Gewicht | 2,062 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle (BVB) | |
| Produktart | Schneideinsatz zum Bohren | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 231630 9,9 | |
| EAN / GTIN | 4045197709905 | |
| Herstellernummer | 231630 9,9 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |